€ 32,20/ stukexcl. btw
€ 38,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 71.3 mm |
Totale breedte | 105 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 35 kg |
€ 23,34/ stukexcl. btw
€ 28,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026