€ 21,96/ stukexcl. btw
€ 26,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 71.3 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 35 kg |
€ 15,62/ stukexcl. btw
€ 18,90incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026