Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 28-8M-020 voorgeboord ST

  • ERIKS:23834098
  • Fabrikant:4014486229691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,34/ stukexcl. btw

€ 16,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
71.3 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
35 kg
Alternatieven

€ 9,63/ stukexcl. btw

€ 11,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026