€ 5,95/ stukexcl. btw
€ 7,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-015 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 26.74 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.03 kg |
€ 4,30/ stukexcl. btw
€ 5,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026