Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 28-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611923
  • Fabrikant:4014486228601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
28
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
26.74 mm
Totale breedte
20.6 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.024 kg
Alternatieven

€ 3,42/ stukexcl. btw

€ 4,14incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026