Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 28-14M-170 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609516
  • Fabrikant:4014486237894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,76/ stukexcl. btw

€ 195,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
28
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
124.78 mm
Totale breedte
202 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
13.8 kg
Alternatieven

€ 106,12/ stukexcl. btw

€ 128,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026