€ 105,49/ stukexcl. btw
€ 127,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 124.78 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 3.77 kg |
€ 65,14/ stukexcl. btw
€ 78,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026