€ 66,14/ stukexcl. btw
€ 80,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 124.78 mm |
Totale breedte | 85 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 60 kg |
€ 48,32/ stukexcl. btw
€ 58,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026