Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 26-8M-050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23614307
  • Fabrikant:4014486229677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,87/ stukexcl. btw

€ 24,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
66.21 mm
Totale breedte
70 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
35 kg
Alternatieven
Product Image

ERIKS Tandriemschijf HTD 26-8M-050 voorgeboord ST

  • Eriks:14436660
  • Manufacturer:043L1026

€ 14,42/ stukexcl. btw

€ 17,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026