€ 14,84/ stukexcl. btw
€ 17,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 66.21 mm |
Totale breedte | 48 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 35 kg |
€ 10,68/ stukexcl. btw
€ 12,92incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026