Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 26-8M-030 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23834128
  • Fabrikant:4014486230468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,92/ stukexcl. btw

€ 16,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
26
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
66.21 mm
Totale breedte
38 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
5F
Gewicht
0.45 kg