Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 26-8M-020 voorgeboord ST

  • ERIKS:23834097
  • Fabrikant:4014486229653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,29/ stukexcl. btw

€ 14,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
66.21 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
35 kg
Alternatieven

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026