Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 26-5M-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:23833934
  • Fabrikant:4014486229141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
41.38 mm
Totale breedte
28 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.22 kg
Alternatieven

€ 4,30/ stukexcl. btw

€ 5,20incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026