Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 26-5M-009 voorgeboord ST

  • ERIKS:23833946
  • Fabrikant:4014486229134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
41.38 mm
Totale breedte
22.5 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.17 kg
Alternatieven

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026