Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 26-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611902
  • Fabrikant:4014486228588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
26
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
24.83 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.027 kg
Alternatieven

€ 4,10/ stukexcl. btw

€ 4,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026