€ 19,08/ stukexcl. btw
€ 23,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 61.12 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 30 kg |
€ 12,78/ stukexcl. btw
€ 15,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026