Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 24-8M-030 voorgeboord ST

  • ERIKS:23614280
  • Fabrikant:4014486229622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Serie
HTD PB
Type
8M-030
Materiaal
Staal
Aantal tanden
24
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
61.12 mm
Totale breedte
48 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
30 kg
Alternatieven
Product Image

Tandriemschijf HTD 24-8M-030 voorgeboord

  • Eriks:14436640
  • Manufacturer:043K1024

€ 9,42/ stukexcl. btw

€ 11,40incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026