€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 61.12 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 30 kg |
€ 7,78/ stukexcl. btw
€ 9,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026