Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 24-8M-020 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23834108
  • Fabrikant:4014486230437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,75/ stukexcl. btw

€ 13,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
24
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
61.12 mm
Totale breedte
28 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
5F
Gewicht
0.3 kg
Alternatieven

€ 7,02/ stukexcl. btw

€ 8,49incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026