Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 24-5M-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613015
  • Fabrikant:4014486229110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
24
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
38.2 mm
Totale breedte
28 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.18 kg
Alternatieven

€ 3,86/ stukexcl. btw

€ 4,67incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026