Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 24-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611921
  • Fabrikant:4014486228540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,86/ stukexcl. btw

€ 4,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
24
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
22.92 mm
Totale breedte
20.6 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.016 kg
Alternatieven

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026