€ 12,10/ stukexcl. btw
€ 14,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 226 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 28 mm |
Steekcirkeldiameter | 66.21 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.36 kg |
€ 7,84/ stukexcl. btw
€ 9,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026