€ 22,36/ stukexcl. btw
€ 27,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 56.02 mm |
Totale breedte | 105 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 30 kg |
€ 16,00/ stukexcl. btw
€ 19,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026