€ 15,69/ stukexcl. btw
€ 18,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 56.02 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 30 kg |
€ 11,15/ stukexcl. btw
€ 13,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026