€ 11,77/ stukexcl. btw
€ 14,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 56.02 mm |
Totale breedte | 48 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 30 kg |