€ 9,99/ stukexcl. btw
€ 12,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 25 mm |
Steekcirkeldiameter | 56.02 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Taper Lock | 1008 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.24 kg |
€ 6,03/ stukexcl. btw
€ 7,30incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026