€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 35.01 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.14 kg |
€ 3,48/ stukexcl. btw
€ 4,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026