€ 3,84/ stukexcl. btw
€ 4,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 21.01 mm |
Totale breedte | 20.6 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.014 kg |
€ 3,04/ stukexcl. btw
€ 3,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026