Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 216-14M-170 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609515
  • Fabrikant:4014486238846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.309,82/ stukexcl. btw

€ 4.004,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
216
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
962.57 mm
Totale breedte
187 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
147 kg