Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 216-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609482
  • Fabrikant:4014486238839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.464,75/ stukexcl. btw

€ 2.982,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
216
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
962.57 mm
Totale breedte
133 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
98 kg