Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 216-14M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609605
  • Fabrikant:4014486238822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.940,33/ stukexcl. btw

€ 2.347,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
216
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
962.57 mm
Totale breedte
102 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
81 kg