Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 216-14M-085 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:23609623
  • Fabrikant:4014486239768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.762,21/ stukexcl. btw

€ 2.132,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Serie
HTD TB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
216
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
962.57 mm
Totale breedte
102 mm
Taper Lock
4040
Uitvoering
3A
Gewicht
91.5 kg
Alternatieven

€ 1.635,34/ stukexcl. btw

€ 1.978,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026