Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 216-14M-055 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609574
  • Fabrikant:4014486238815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.289,04/ stukexcl. btw

€ 1.559,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
216
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
962.57 mm
Totale breedte
70 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
67 kg