Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 21-5M-025 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613038
  • Fabrikant:4014486229066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
33.42 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.19 kg
Alternatieven

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026