Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 21-5M-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613013
  • Fabrikant:4014486229059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
21
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
33.42 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.13 kg
Alternatieven

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026