Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 21-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611899
  • Fabrikant:4014486228496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
21
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
20.05 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.016 kg
Alternatieven

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026