€ 3,82/ stukexcl. btw
€ 4,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 21 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 20.05 mm |
Totale breedte | 20.6 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.013 kg |
€ 2,98/ stukexcl. btw
€ 3,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026