€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 20 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 25 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 31.83 mm |
Totale breedte | 36 mm |
Uitvoering | 6F |
Gewicht | 0.16 kg |
€ 4,10/ stukexcl. btw
€ 4,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026