Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 20-5M-015 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613012
  • Fabrikant:4014486229028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
31.83 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.112 kg
Alternatieven

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026