Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 20-5M-009 voorgeboord ST

  • ERIKS:23613055
  • Fabrikant:4014486229011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
31.83 mm
Totale breedte
22.5 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.094 kg
Alternatieven

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026