Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 20-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611918
  • Fabrikant:4014486228458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
20
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
19.1 mm
Totale breedte
20.6 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.01 kg
Alternatieven

€ 2,98/ stukexcl. btw

€ 3,61incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026