Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 192-8M-050 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614306
  • Fabrikant:4014486230390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 406,79/ stukexcl. btw

€ 492,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Serie
HTD PB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
488.92 mm
Totale breedte
60 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
70 kg
Alternatieven

€ 309,56/ stukexcl. btw

€ 374,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026