€ 297,38/ stukexcl. btw
€ 359,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 192 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 488.92 mm |
Totale breedte | 48 mm |
Uitvoering | 6A |
Gewicht | 55 kg |
€ 200,19/ stukexcl. btw
€ 242,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026