Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 192-8M-020 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614260
  • Fabrikant:4014486230376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 210,52/ stukexcl. btw

€ 254,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
488.92 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6A
Gewicht
55 kg