€ 2.954,01/ stukexcl. btw
€ 3.574,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 192 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 855.62 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 136.4 kg |
€ 2.167,72/ stukexcl. btw
€ 2.622,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026