Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 192-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609481
  • Fabrikant:4014486238785
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.208,22/ stukexcl. btw

€ 2.671,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
855.62 mm
Totale breedte
133 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
88.3 kg
Alternatieven

€ 1.634,64/ stukexcl. btw

€ 1.977,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026