€ 1.937,64/ stukexcl. btw
€ 2.344,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 192 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 855.62 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Taper Lock | 4040 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 96 kg |
€ 1.525,36/ stukexcl. btw
€ 1.845,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026