€ 1.746,15/ stukexcl. btw
€ 2.112,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 192 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 855.62 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 70.2 kg |
€ 1.244,56/ stukexcl. btw
€ 1.505,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026