Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 192-14M-055 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609573
  • Fabrikant:4014486238761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.119,57/ stukexcl. btw

€ 1.354,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Serie
HTD PB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
855.62 mm
Totale breedte
70 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
57.8 kg
Alternatieven

€ 863,26/ stukexcl. btw

€ 1.044,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026