Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 192-14M-040 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609546
  • Fabrikant:4014486238754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 962,19/ stukexcl. btw

€ 1.164,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Serie
HTD PB
Type
14M-040
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
14 mm
Riembreedte
40 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
855.62 mm
Totale breedte
69 mm
Uitvoering
6A
Gewicht
52.2 kg